{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Spann-⌀ D1 | 10 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 A = 150 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 150 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
L2 | 105 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Gewinde M | M6 | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 307522 10 | |
EAN / GTIN | 2050001653444 | |
Herstellernummer | 16.507.63.10.Z/150 |