Gewindeschneidfutter Typ DSPL mit Schaft

Artikel-Nr.: 334510
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

  • Die Doppelspannung erfolgt durch 3 Spannbacken, die den Gewindebohrerschaft zentrieren und durch 4 Backen, die den Gewindebohrervierkant spannen.
  • Die Sicherheitskupplung verhindert bei richtiger Einstellung Werkzeugbrüche. Grundlochgewinde können bis zum Grund geschnitten werden.
  • Die Pendeleinrichtung gleicht Fluchtungsfehler zwischen Maschinen-Spindel und Werkstück aus.
  • Der elastische Längenausgleich wirkt auf Druck und Zug. Er verhindert, dass bei Hand- oder maschinellem Vorschub das Gewinde verschnitten wird.

Verwendung:

Zum Schneiden von Innengewinden auf umschaltbaren Bohrmaschinen, Revolverdrehbänken. Horizontal und vertikal für Rechtsgewinde verwendbar.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Spannschlüssel.

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren