Chemikalienschutzhandschuhe

mm
-
mm
kg
-
kg
135 Produkte

Produkte

Auf die Merkliste setzen

    Chemikalienschutzhandschuhe – wichtige Gründe für den Einsatz

    In bestimmten Berufen sind Arbeiter täglich verschiedenen Gefahrenstoffen ausgesetzt. Zu den besonders gefährlichen Stoffen zählen Chemikalien. Von ihnen gehen mitunter sehr hohe gesundheitliche Risiken aus – je nach Art der Chemikalie in unterschiedlich starker Ausprägung. Hier stellen Chemikalienschutzhandschuhe ein wichtiges Ausstattungselement in punkto Arbeitsschutz dar. Sie tragen effizient und wirksam zu einer höheren Sicherheit am Arbeitsplatz dar. Auf diese Weise werden Risiken, Gefahren und Unfälle weitestmöglich minimiert. Da die Aufnahme der meisten Schadstoffe über die Hände erfolgt, ist der Einsatz der speziellen Arbeitshandschuhe nicht nur sinnvoll, sondern notwendig.

    Die richtigen Chemikalienschutzhandschuhe – welche sind geeignet?

    In unserem Onlineshop führen wir eine umfangreiche Liste verschiedener Chemikalien. Sie beinhaltet auch eine Legende mit ausführlichen Erklärungen. Informieren Sie sich eingehend über die unterschiedlichen Chemikalien. Sie hilft Ihnen dabei, die Auswahl der richtigen Chemikalienschutzhandschuhe anhand bestimmter Kriterien zu filtern und somit zu erleichtern. Wählen Sie beispielsweise nach Aspekten wie dem Hersteller und der Art der jeweiligen Chemikalien, welchen Sie an Ihrem Arbeitsplatz ausgesetzt sind.

    Verschiedene Größen und Farben für den individuellen Bedarf online finden

    Die vielseitigen Chemikalienschutzhandschuhe stehen in verschiedenen Varianten zur Verfügung. Manche Mitarbeiter können mit kürzeren Handschuhen besser arbeiten, andere bevorzugen längere Modelle. Bei der Hoffmann Group finden Sie Produkte sowohl in kürzeren als auch in längeren Ausführungen. Ob Sie die Länge nach arbeitstechnischen Aspekten auswählen oder sich einfach in einer bestimmten Variante wohler fühlen – wählen Sie die Version, mit der Sie am effizientesten arbeiten können. Auch die verschiedenen Farben der Handschuhe folgen nicht nur optischen Gesichtspunkten, sondern ebenfalls sicherheitstechnischen Aspekten. So stehen Ihnen bei uns sowohl Modelle in dezenten Farben wie Schwarz, als auch auffälligere Modelle, zum Beispiel in leuchtendem Rot, Blau oder Grün zur Verfügung.

    Unsere Chemikalienschutzhandschuhe – Sicherheit durch hohe Funktionalität

    Eine Vielzahl an positiven Eigenschaften macht die Chemikalienschutzhandschuhe aus unserem Onlineshop zu hochwertigen und zuverlässigen Produkten. Hier trifft eine ausgezeichnete Qualität auf eine hohe Funktionalität:

    • Chemikalienschutzhandschuhe aus Naturgummilatex warten mit einer hohen Beständigkeit gegen Chemikalien auf Wasserbasis auf. Sie sind sie elastisch und flexibel und bieten Schutz vor bakteriologische Risiken. Einsatzgebiete sind unter anderem die Instandhaltung von schweren Ausrüstungen und Werksanlangen.
    • Die wiederverwendbaren Nitrilhandschuhe ermöglichen auch bei aggressiven Chemikalien einen sicheren Umgang. Die hohe Griffsicherheit ist eine der Besonderheiten dieser Handschuhe.
    • Der hohe Tragekomfort sowie ihre Flexibilität machen die Chemikalienschutzhandschuhe zu angenehmen Begleitern. Hier trifft eine ausgezeichnete Schutzwirkung auf einen sicheren Griff. Einige Modelle können auch problemlos für Mineralölen und Fetten verwendet werden und sorgen auch hier für ein präzises Greifen, denn sie sind ölbeständig und wasserdicht.
    • Ein empfindliches Tastgefühl ermöglicht den Händen trotz Handschuh ein möglichst authentisches und sensibles Zugreifen und Erstasten.

    Mit den Arbeitsschutz-Produkten der Hoffmann Group rundum abgesichert

    Arbeitsschutz hört bei weitem nicht beim Handschutz auf. Um eine höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten, müssen vor allem Mitarbeiter, welche häufig bestimmten Risiken ausgesetzt sind, rundum geschützt sein. Dafür stellen wir Ihnen bereit:

    Informieren Sie sich auch gern über entsprechende Schutzkleidung, die für einen umfassenden Arbeitsschutz ebenfalls eine große Rolle spielt. Um sicher vor Risiken und Gefahrstoffen geschützt zu sein, benötigen Mitarbeiter von Kopf bis Fuß Kleidung, die den Richtlinien für einen geeigneten Arbeitsschutz entspricht. Nur auf diese Weise können Unfälle und Verletzungen weitestgehend und wirkungsvoll vermieden werden.

    Durch kompetente Beratung schnell und einfach zum Wunschprodukt

    Sie haben noch Fragen zu unseren Chemikalienschutzhandschuhen oder allgemein zum Thema Arbeitsschutz? Dann wenden Sie sich gern an unseren Kundenservice. Die freundlichen Mitarbeiter helfen Ihnen mit einer kompetenten Beratung weiter. So finden wir gemeinsam genau die Produkte, die Ihren Vorstellungen und Bedürfnissen entsprechen. Neben einer schnellen Lieferung garantieren wir Ihnen eine zertifizierte Lieferqualität.

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb