Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Mitlaufendes Auffanggerät Titan 10 m

Artikel-Nr.: 098140 10

Produktdetails

Technische Daten

Führungsseil Länge 10 m
Norm EN 353-2
Gewicht 1,65 kg
Karabinerhaken Automatikkarabiner
Produktart Auffanggerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098140 10
Herstellernummer 1011190

Beschreibung

Ausführung:

TITAN. Langlebige und strapazierfähige Konstruktion aus rostfreiem Stahl. 10 m langes Polyamidseil (d = 12 mm) mit einem 0,3 m langem Verbindungsmittel. Karabiner mit Öffnungsweite von 30 mm und ein Automatikkarabiner mit einer Öffnungsweite von 18 mm. Blockiert automatisch bei Absturz.

Norm:

EN 353-2