GARANT Diabolo VHM-Torusfräser HPC TiAlN

Artikel-Nr.: 206372
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
229 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Diabolo:
Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall für die Hartbearbeitung.
Toleranz: Schneidenradius R1 = ±0,005 mm.
Baumaße nach Werksnorm und 50°-Spirale.
Doppelt hinterschliffener Seitenfreiwinkel.
Ohne dynamische Drallsteigung.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Diabolo"

Das könnte Sie auch interessieren
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb