Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

VHM-Bohrer IK zylindrischer Schaft unidirektional DIN 6535 HA Diamant

Artikel-Nr.: 122534
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Ausführung: 5×D
  • Spitzenwinkel: 90
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Beschreibung

Ausführung:

Mit kristalliner Diamantbeschichtung sp3 der neuesten Generation, für die prozesssichere Bearbeitung von Faserverbundstoffen, GFK, CFK und Graphit. Mit 90°-Spitzenwinkel und Spezialgeometrie zur Vermeidung von Delamination.
Durch 2-fache Reibschneide sind bei optimalen Einsatzbedingungen Bohrungen mit einer sehr hohen Präzision (Rundheit < 15 µm im Grundtoleranzgrad IT 7) möglich. Geringere Wärmeentwicklung durch Innenkühlung ermöglicht höhere Einsatzwerte.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Lieferbar in 1/100-Abmessungen gemäß Tabelle.