Stufenbohrer HSS-E mit langer Bohrstufe 90° unbeschichtet

Artikel-Nr.: 117160
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
104 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranz Nenn-⌀: ±0,05
  • Spitzenwinkel: 118
  • Schaft: Zylinderschaft mit h8

Beschreibung

Ausführung:

Mit langer Bohrstufe.

Verwendung:

Für Schrauben-Durchgangslöcher nach DIN-ISO 273 und Senkungen nach DIN 74, Blatt 1 Form A, Ausführung mittel.
Für Schrauben nach ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 und 966).
Besonders geeignet für Bohrungen mit gleichzeitiger Ansenkung in Profilmaterial.

Das könnte Sie auch interessieren