Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Sägeblatt, Diamant, 1,2 mm 105 mm

Artikel-Nr.: 077883 105

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Material Marmor, Epoxid, Trassfugen
Werkzeugaufnahme SLM
Sägeblatt-⌀ 105 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077883 105
Herstellernummer 63502219210

Beschreibung

Ausführung:

Extra dünne Ausführung. Schnittbreite 1,2 mm.
Extra lange Standzeit. Geeignet für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen.

Passend für:

Ausschließlich Fein SuperCut, Nr. 077805 und Nr. 077804.

Downloads & Dokumente