Bristle-Brush Typ C ⌀ 50 mm Schaft-⌀ 6 mm BB-ZS

Artikel-Nr.: 573547
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
179 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik

Beschreibung

Ausführung:

Vergossene Spezialreinigungs-Bürsten sind homogene Schleifkörper mit einem Gemisch aus präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid und außergewöhnlicher Standzeit. Extrem flexibel und anpassungsfähig.
Die radiale Bristle-Brush besteht aus einzelnen Segmenten (ca. 1,6 mm breit).
Spanndorn (Schaft-⌀ 6 mm) mit Segmenten vergossen.
Mit gebogenen Borsten (Typ C) zur Bearbeitung profilierter Oberflächen.

Verwendung:

Drehrichtung beachten.
Einsatz auf Geradschleifern oder flexiblen Wellen ohne weiteres Zubehör.
Auf nahezu allen Materialien bei höchstmöglicher Arbeitssicherheit. Entfernen von Rost, Kleberesten, Farbe, leichten Kratzern und Grat. Zum Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entgraten.

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren