Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Sicherheitsmesser SECUMAX CARDYCUT

Artikel-Nr.: 842044

Produktdetails

Technische Daten

Länge 71 mm
Beschichtung TiN
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 842044
Herstellernummer 546908

Beschreibung

Ausführung:

Einweg-Sicherheitsmesser mit verdeckt liegender Klinge. Mit kurzer Messernase für Schnitte mit engem Radius. Rostfreie, TiN-beschichtete Klinge.
Leichtes (6,5 g) und schmales (3 mm) Kartenmesser aus transparentem Kunststoff für eine bessere optische Kontrolle beim Schneiden.

Verwendung:

Spezialisiert auf dünne Folien und dünnes Papier.