{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | LOMU100408-ER-SM | |
Typ | INOX | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | PR1225 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,06 mm - 0,15 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 225232 10 | |
Herstellernummer | TX781710 |