SLS Armband mit Karabiner

Artikel-Nr.: WRT-DSLS
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
Farbton, schwarz Tiefschwarz
Farbe schwarz
Produktart Auffanggurt
Breite Gurt 50 mm
Material Gurt Polyester
Hüftumfang min. 165 mm
Hüftumfang max. 240 mm
Nutzgewicht max. 2,7 kg
Anzahl Auffangöse 1 St.
Platzierung Auffangöse links
Gewicht gesamt 0,055 kg
mit Karabiner nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer WRT-DSLS
EAN / GTIN 3662424052392
Herstellernummer WRT-DSLS
L-Nummer L60130 9295
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • usgerüstet mit einem Metallring in ″D″-Form. Nimmt die Leine mit einem Wirbel LAN0.2TSLS auf. Elastisches Gewebe für optimalen Komfort und Einstellbarkeit. Geeignet für Handgelenkumfänge 165 bis 240 mm
  • Gewebe beständig gegen die gängigsten Lösungsmittel
  • Breite des Armbands: 50 mm
  • Innere Breite des Ringes in ″D″-Form: 26 mm
  • Innere Höhe des Ringes in ″D″-Form: 17 mm
  • Zulässige Nennlast: 2,7 kg.

Merkmal:

  • B [mm]: 50
  • Gewicht in Gramm: 55

Downloads & Dokumente