Software für Profis.
Die richtige Qualitätssoftware für die Anwender unserer Qualitätswerkzeuge.
AllmaticDuoPlus
trendic torque
trendic® torque ist das ideale Tool zur Verwaltung, Rückführung, Prüfung, Darstellung und Dokumentation der Prüfergebnisse auf Basis der DIN EN ISO 6789. Einfach und auditsicher.
Das Programm verwaltet folgende Daten:
- Ident-Nr., Schlüssel-Nr., Schlüsseltyp und –klasse, Hersteller, Messbereich, Skalenteilung, Kostenstelle, Nutzer
- Auftrags-Nr., Prüfer, Prüfverfahren, Prüfdatum, Prüfzyklus
- Aktuelle und historische Messwerte
Zusätzliche Eigenschaften:
- Einfügen des Firmenlogos in das Prüfprotokoll
- In den Sprachen Deutsch und Englisch
- Datenübernahme von der bisherigen Drehmomentsoftware Nr. 65 4450 möglich!
Der Datenaustausch ist getestet mit folgenden Drehmoment-Prüfgeräten:
- 65 4300 Norbar TST und 65 4340 Norbar TTT
- 65 4495 Facom Torkontrol
- 65 4700 Rahsol Dremotest (Katalog 34)
- 65 4500 GARANT TT1
- 65 4420 / 65 4440 Rahsol E-TP
Systemvoraussetzungen:
- min. Windows XP
Windows 7 (32 und 64 Bit) - Internet Explorer 8 oder höher
Die Software wird ständig aktualisiert und den Bedürfnissen unserer Kunden angepasst. Damit auch Sie von diesen Erweiterungen profitieren und immer mit der neuesten Version arbeiten, bieten wir Ihnen hier ein kostenloses Update. Einzige Vorraussetzung ist, dass eine gekaufte Version des Programms - egal welchen Datums - auf Ihrer Festplatte installiert ist.
Und so einfach geht es:
Wir empfehlen, vor Ausführen des Updates Ihre bestehenden Daten über die Export-Funktion des Programms zu sichern. Das Update (TrendicTorqueUpdate.exe) ist ein self-extracting-zip. Beim Anklicken öffnet sich ein Dialogfenster. Durch ein Klick auf den Button "Start" wird das Setup automatisch ausgeführt.
eScan
Einfach draufhalten und sofort Bescheid wissen. Schnell sehen, welche Artikelnummer zu welchem Produkt gehört. Und sicher bestellen, weil Fehler zuverlässig vermieden werden. Mit den Hoffmann Group Barcodescannern eScan mini und eScan compact und der zugehörigen Daten-Software eTrans optimieren Sie Lagerhaltung und Bestellwesen in einem Zug.
Bedienungsanleitung für den USB-eScan
Dieses PDF erklärt Ihnen alles Notwendige für den erfolgreichen Umgang des eScan.
EVOtools Hoffmann Group Edition
Unsere Lagerverwaltung/Werkzeugverwaltungssoftware EVOtools Hoffmann Group Edition:
Für einen kostenlosen Software-Download von EVOtools Hoffmann Group Edition können Sie sich HIER registrieren.
Nach erfolgter Registrierung wird eine E-Mail mit einem Download-Link an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse geschickt. Sie können nach erfolgter Installation die Werkzeugverwaltung 30 Tage kostenlos testen.
Weitere Informationen zur smarten Werkzeugverwaltung finden Sie in unserer Broschüre: