• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simmill MX Messerkopf, Stahl, Messerkopf, Fräserdorn-Aufnahme, Schneidkr.=63 mm, D=19,05 mm, Zähne=

Artikel-Nr.: M80.2480.05.IC R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer M80.2480.05.IC R
EAN / GTIN 4069769197822
Herstellernummer BD1Y
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill MX Messerkopf
Stahl, Messerkopf, Fräserdorn-Aufnahme
Schneidkr.=63 mm, D=19,05 mm, Zähne=

Technische Parameter:

  • h = 40,0 mm
  • ZEFP = 5
  • Schraubendreher = T20R
  • Schraube = ASCC
  • tmax = 5,0 mm
  • Mit Kühlmittelzufuhr = Ja / Yes
  • ØDS = 63,0 mm
  • ØD3 = 19,050 mm