• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Multifunktionsarmlehnen-Paar Neon höhenverstellbar, Typ: 1

Artikel-Nr.: 965455 1
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Neon
Höhenverstellung 110 mm
Tiefenverstellung 60 mm
Material Armlehnen Kunststoff
Schwenkbereich 45 Grad
Produktart Armlehne

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 965455 1
EAN / GTIN 4016849479811
Herstellernummer 9589
Hersteller/verantwortliche Person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Beschreibung

Ausführung:

Zur Oberkörper- und Armentlastung sind die 4D-Armlehnen in der Höhe (110 mm), Breite (20 mm) und Tiefe (60 mm) einstellbar und zusätzlich schwenkbar (45°).

Verwendung:

Armlehnen für Arbeitsdrehstühle Neon. Nicht ESD-leitfähig.

Passend für:

Arbeitsdrehstühle Nr. 965432; 965438; 965444 und 965450.