• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

GARANT Softcut®90° Eckfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten AO.., MTC

Artikel-Nr.: 215409 24,7/4
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: MTC
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Softcut®
Schneiden-⌀ DC 24,7 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Schaftausführung mit Gewinde
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie MTC
Werkzeugaustausch PowerCard
Gesamtlänge Lges 35 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 23 mm
Aufnahmegewinde M M12
⌀ D3 13,6 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 38,3 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 46,6 mm
Bohrzirkularfräsen ap 4,8 mm
Rampingwinkel αmax 4,2 Grad
Rampinglänge L für αmax 4,2 mm
passende Wendeschneidplatte AO.T1104
Wendeplattenschrauben-Set 219799 10 (8IP; 1,5Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215409 24,7/4
EAN / GTIN 4069515038720
Herstellernummer 215409 24,7/4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe, höchste Präzision und Schneidleistung. Mit schnittkraftreduzierter Geometrie für den MTC-Einsatz bei instabilen Verhältnissen oder für Spindeln mit geringer Antriebsleistung.

Verwendung:

Zum Eckfräsen in großen Tiefen, auch ins Volle. Universeller Einsatz in allen Stahlwerkstoffen sowie in rost- und säurefesten Stählen.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,5 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen