TYROLIT Steintrennsäge TME1000

Artikel-Nr.: 10989800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 10989800
EAN / GTIN 9009012014082
Herstellernummer 10989800
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die TME1000 überzeugt durch höchste Stabilität und Belastbarkeit.
  • Die präzise Sägetischführung aus rostfreiem Edelstahl garantiert saubere Schnitte.
  • Baustellentaugliche Lenkrollen, Gabelstaplerführungen und ein Kranhaken sorgen für einen problemlosen Transport.
  • Durch die intelligente Blattschutzkonstruktion wird eine schnelle und einfache Blattmontage ermöglicht.
  • Servicearbeiten werden durch den wartungsarmen Sägeblattantrieb über ein Getriebe minimiert.

Merkmal:

  • Form: TME1000P/400V32A50Hz
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: PREMIUM

Vorteil:

  • Große Schnitttiefen bis zu 380 mm möglich (mit Sägeblatt Ø 1 000 mm).
  • Präzise Gehrungsschnitte mittels Gehrungsanschlag.
  • Gabelstaplerführungen für den einfachen und sicheren Transport.

Werkstoff:

  • Materialunabhängig