Neuer Hoffmann Group Katalog 2025/2026: Produkte inklusive Neuheiten immer überall verfügbar

15.07.2025

Der neue Hoffmann Group Katalog präsentiert – 2025 wieder in digitaler und gedruckter Form – alles rund um die industrielle Fertigung: Zerspanungstechnik, Hand- und Messwerkzeuge, Betriebseinrichtungen sowie Persönliche Schutzausrüstung. Neben rund 120.000 top-aktuellen Qualitätswerkzeugen bietet er passgenaue Lösungen für eine nachhaltige und wirtschaftliche Produktion – von der 24/7 Werkzeug-Verfügbarkeit, über Automation bis hin zur vernetzten Werkzeug- und Produktionsverwaltung (Connected Manufacturing).

Nachdem der Katalog letztes Jahr ausschließlich in digitaler Form erschienen ist, werden die Neuheiten 2025/2026 sowie das gesamte lagerhaltige Sortiment diesmal auch wieder gedruckt präsentiert. Die zweijährige Erscheinungsweise der Printausgabe des Hoffmann Group Katalogs fiel auf Basis einer Kundenbefragung und aus Gründen der Nachhaltigkeit. Parallel dazu gibt es das umfassende Angebot im komfortablen Online-Blätterkatalog unter dem Reiter „Services“ auf www.hoffmann-group.com und als Blätterkatalog-App für Smartphone und Tablet. Neu: Seit Juli 2025 gibt es die Windows-App auch als Desktop-Lösung, so bleibt man selbst offline immer bestens informiert. Die App bietet zudem einen einfachen Absprung in den eShop. Der Katalog ist in 17 Sprachen erhältlich und ab dem 1. August 2025 gültig. Ab diesem Zeitpunkt sind sämtliche Artikel auch im eShop der Hoffmann Group verfügbar.

Mit rund 120.000 Artikeln bietet die Hoffmann Group eine breite Auswahl an Werkzeugen, Spann- und Messtechnik, Betriebseinrichtungen, Handwerkzeugen, Werkstattbedarf und persönlicher Schutzausrüstung - alles zu 99% sofort ab Lager, schnell und zuverlässig geliefert von Europas modernster Werkzeug-Logistik.

Im neuen Katalog wurden insgesamt rund 4400 neue Positionen aufgenommen. Der Löwenanteil der Neuzugänge entfiel auf Zerspanungswerkzeuge.

Zu den Highlights im Katalog zählen der GARANT Uni Hero Bohrer, die neue Drehsorte für die ISO P Klasse, das neue HOLEX 24seven Level Wiegezellensystem mit bis zu 10g Genauigkeit für eine automatisierte Bestellung und permanente Warenverfügbarkeit sowie ein nachhaltiger Kapselgehörschutz der Serie GARANT GreenPlus mit über 60% Recycling-Anteil.

Innovative und passgenaue Lösungen für jeden Bereich des Fertigungsprozesses und maximale Produktivität runden das Angebot ab: Von der 24/7 Werkzeug-Verfügbarkeit, über Automation bis hin zur vernetzten Werkzeug- und Produktionsverwaltung, bekannt unter dem Namen Hoffmann Group Connected Manufacturing. Dabei sind die Produkte und Services der Hoffmann Group vielfach aufeinander abgestimmt und arbeiten als Teile eines Systems zusammen – analog und digital. Für eine reibungslose Produktion und optimale Effizienz.

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb