GARANT Master Fiberscheiben: Maximaler Materialabtrag. Maximale Standzeit

Das CER-Hochleistungsschleifkorn für produktive Schleifprozesse bei Stahl und INOX

Entwickelt für professionelle Anwender, die höchste Schleifleistung erwarten. Das geometrisch geformte CER-Hochleistungsschleifkorn sorgt für maximalen Materialabtrag, konstant hohe Leistung und deutlich weniger Scheibenwechsel. Für Stahl und INOX.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Maximaler Materialabtrag für höchste Produktivität
  • Deutlich längere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Keramikkorn-Fiberscheiben
  • Weniger Scheibenwechsel
  • Konstant hohe Schleifleistung bis zum Scheibenende
  • Ermüdungsarmes Arbeiten durch geringeren Kraftaufwand
  • Optimal abgestimmt auf GARANT Stützteller

Jetzt GARANT Master Fiberscheiben entdecken

Wenn Schleifmittel zum Produktivitätsfaktor werden

In der Metallbearbeitung zählt jede Minute. Häufige Scheibenwechsel, nachlassende Schleifleistung oder hohe Wärmeentwicklung kosten Zeit und erhöhen die Prozesskosten.

Die GARANT Master Fiberscheiben wurden entwickelt, um genau diese Herausforderungen zu lösen.

Die richtige Fiberscheibe für Ihren Werkstoff

GARANT Master Steel

Für Stahl, Guss und NE-Metalle

Die GARANT Master Steel Fiberscheibe mit Keramikkorn wurde für maximale Abtragsleistung bei der Bearbeitung von Stahl entwickelt. Dank ihrer aggressiven Schleifwirkung und hervorragender Spanabfuhr ermöglicht sie einen schnellen Materialabtrag und hohe Wirtschaftlichkeit bei anspruchsvollsten Grobschleifarbeiten auf unlegiertem Stahl, Guss und Nichteisenmetallen.

Typische Anwendungen:

  • Schweißnahtbearbeitung
  • Entgraten
  • Anfasen
  • Kantenbearbeitung
  • Oberflächenvorbereitung
  • Entfernen von Rost, Zunder und Beschichtungen

GARANT Master INOX

Für Edelstahl, Aluminium, Titan und Nickellegierungen

Die GARANT Master INOX Fiberscheibe mit Keramikkorn und schleifaktiver Beschichtung wurde speziell für die Edelstahlbearbeitung entwickelt. Die Beschichtung reduziert die Wärmeentwicklung im Schleifprozess und minimiert dadurch Anlauffarben. Die materialschonende Bearbeitung sorgt für hochwertige Oberflächen und ein gleichmäßiges Finish bei gleichzeitig hoher Abtragsleistung.

Typische Anwendungen:

  • Schweißnahtbearbeitung an Edelstahl
  • Entgraten und Anfasen von Edelstahlbauteilen
  • Entfernen von Anlauffarben und Oxidschichten
  • Beseitigen von Oberflächenfehlern
  • Oberflächenbearbeitung für hochwertiges Edelstahl-Finish

GARANT Stützteller

Die perfekte Ergänzung für Ihre Fiberscheiben

Der GARANT Stützteller ist speziell auf die GARANT Fiberscheiben abgestimmt. Durch die optimale Kraftübertragung auf das Werkstück unterstützt er die aggressive Schleifwirkung der Fiberscheiben und sorgt für maximale Abtragsleistung und hohe Kontrolle im Schleifprozess.

Vorteile der GARANT Stützteller
:

  • Hart und formstabil
  • Fein gerippte Auflagefläche zur optimalen Kornabstützung im Flächen- und Kantenschliff
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Gleichmäßige Kraftübertragung
  • Ideal für grobe Schleif- und Schrupparbeiten
  • Optimal abgestimmt auf GARANT Fiberscheiben

GARANT Master Fiberscheiben – die passende Lösung für jede Anwendung

Egal ob Schweißnahtbearbeitung, Entgratarbeiten, Kantenbearbeitung, Anfasen, Entrosten oder die Vorbereitung von Beschichtungen, schnell werden Schleifmittel zum entscheidenden Produktivitätsfaktor. In unserem Online-Ratgeber Professionell schleifen und trennen – schnell ans Ziel mit Profi-Tipps stellen wir Ihnen unser gesamtes Know-how in der Schleif- und Trenntechnik zur Verfügung.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

  • Für welche Anwendungen eignen sich GARANT Master Fiberscheiben?

    Für Schweißnahtbearbeitung, Entgraten, Kantenbearbeitung, Anfasen, Entrosten und die Vorbereitung von Beschichtungen.

  • Wann verwende ich Steel und wann INOX?

    GARANT Master Steel steht für maximalen Materialabtrag auf Stahl, Guss und Nichteisenmetallen.

    GARANT Master INOX steht für reduzierte Wärmeentwicklung und hohe Oberflächenqualität bei der Bearbeitung von Edelstahl, Aluminium, Titan und Nickellegierungen.

  • Benötige ich einen Stützteller?

    Ja. Fiberscheiben werden mit einem geeigneten Stützteller eingesetzt. Die GARANT Stützteller sind optimal auf die GARANT Master Fiberscheiben abgestimmt.

  • Welche Vorteile bietet das CER-Hochleistungsschleifkorn?

    Das selbstschärfende Schleifkorn sorgt für hohen Materialabtrag, konstant hohe Schleifleistung und eine deutlich längere Standzeit.