Art.-Nr.: 05053275001

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
€ 42,27
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb
Mit Kupfer-Beryllium-Hülse, Sprengring und starkem Dauermagnet
7 mm Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 8)
Passend für Baier, Fein
Der Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs

Beschreibung:

Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Der Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter. Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest. Die Kupfer-Beryllium-Hülse ist besonders geeignet für Verschraubungen mit sehr hohen Drehmomenten oder Belastungspitzen und weist eine hohe Korrosionsbeständigkeit auf. 7 mm, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-H 7.

Inhalt:

891/8/1 Universalhalter, 1/4″ x 75 mm

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb