Art.-Nr.: 05135080001
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
3,45 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Für Innensechskantschrauben
Zähhart, für den universellen Einsatz
Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
5/16″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 2)
Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo

Beschreibung:

Zähharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. 5/16″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 8.

Inhalt:

840/2 Z Bits, 1/4″ x 30 mm

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb