Art.-Nr.: 05134951001

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
4,52 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
Extrahart
Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
Profilierte Version
1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Beschreibung:

Hochwertiger Wera Bit für Phillips-Schrauben. Mit scharfkantigem Profil, das z. B. bei mit Farblack vollgesetzten Schraubenprofilen die Farbe aufbrechen lässt und somit eine sichere Kraftübertragung zwischen Bit und Schraube gewährleistet. Mit Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube, reduziert den benötigten Anpressdruck und reduziert die Gefahr des Abrutschens. Extraharte Ausführung. 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Inhalt:

851/4 ADC Bits, PH 2 x 50 mm

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb