Art.-Nr.: 05056938001

Alle Produktinformationen:

Die Mindestbestellmenge für dieses Produkt beträgt 10 Stück.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
2,09 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
Zähhart, für den universellen Einsatz
Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo

Beschreibung:

Hochwertige Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Mit rauen Rippen (Anti Cam-Out Ribs, ACR) gegen das Herausrutschen aus der Schraube. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Inhalt:

856/1 TZ ACR® Bits, PZ 2 x 25 mm

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb