Art.-Nr.: 05056937001

Alle Produktinformationen:

Die Mindestbestellmenge für dieses Produkt beträgt 10 Stück.
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
2,09 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
Zähhart, für den universellen Einsatz
Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo

Beschreibung:

Hochwertige Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Mit rauen Rippen (Anti Cam-Out Ribs, ACR) gegen das Herausrutschen aus der Schraube. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Inhalt:

856/1 TZ ACR® Bits, PZ 1 x 25 mm

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb