Art.-Nr.: 05066650001

Alle Produktinformationen:

Die Mindestbestellmenge für dieses Produkt beträgt 5 Stück.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
8,95 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Für TORQ-SET® Schrauben
Zähhart, für den universellen Einsatz
Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer
5/16″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 2)
Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo

Beschreibung:

Hochwertige Bits für TORQ-SET®-Schrauben. Aufgrund stärkerer Flanken als beim konventionellen TORQ-SET-Profil ergeben sich ca. 70% mehr Bruchdrehmoment bei passgenauem Sitz in der Schraube und eine damit verbundene längere Lebensdauer des Werkzeugs. Zähhart, für den universellen Einsatz. 5/16″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 8.

Inhalt:

871/2 TORQ-SET® Mplus Bits, 8 x 32 mm

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb