Art.-Nr.: 305486
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3
Zerspanungsstrategie HSC
Aufnahme-Norm ISO 12164-1
Aufnahme-Norm DIN 69893
Aufnahme-Norm DIN 69882-6
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min<sup>-1</sup>

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
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
167,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Durchgang aufgebohrt (ohne Einstellschraube).
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Mit Balluffchip-Bohrung.
Vernickelt um Korrosion zu vermeiden.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499 − Form A und B.

Lieferumfang:

Inklusive beschichteter High-Speed Spannmutter.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, ER-Spannzangen Nr. 308881 − 309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 bzw. 613300.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb