{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
für ER-Spannzangen | 16 | |
Aufnahme | SK 40 A = 100 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 0,5 mm - 10 mm | |
Außen-⌀ D | 28 mm | |
Ersatz-High-Speed-Mutter GARANT Nr. 309610 | 16 | |
Ersatz-Mutter HOLEX Nr. 309580 | 16 | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 300520 16 |