Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Schraubendreher mit Kraftheft 8 mm

Artikel-Nr.: 660700 8

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite b 8 mm
Schneidenstärke a 1,2 mm
Klingenlänge 150 mm
ganze Länge 270 mm
Sechskant für Schlüsselhilfe 12 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 660700 8

Beschreibung

Ausführung:

Mehrkomponenten-Kraftheft mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone. 6-kant-Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche verchromt. Chrom-Top-Spitzen für optimalen Rostschutz.
Ab Gr. 5,5 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb