Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

6-kant Steckschlüssel-Sortiment, 9-teilig mit Umklappgriff 9

Artikel-Nr.: 667625 9

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 9
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 667625 9
Herstellernummer 226.Ho

Beschreibung

Ausführung:

Heft aus transparentem, schlagfestem Kunststoff. Verchromte Klingen aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.

Vorteil:

Stark reduzierter „cam-out-Effekt“ durch äußerst passgenaue Spitzen, z. B. planparallele Schneiden bzw. maßgenaue, gefräste Kreuzschlitzspitzen. Der Umklappgriff erlaubt 2 Funktionen:
  • Schnelldrehen (in gerader Stellung).
  • Kraftanzug (in 90° abgewinkelter Stellung).

Inhalt:

Umklappgriff: 1 St.
Steckschlüssel Nr. 659880: Gr. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

Hinweis:

Ersatz-Wechselklingen finden Sie unter Nr. 659870659884.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile