• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Drehmoment-Schraubendreher ohne Skala

Artikel-Nr.: 659934
Rabatt
ab  64,80 €
Preis gültig bis zum 31.05.2024
auf Anfrage
Lieferbar
54 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Griff zum mühelosen Übertragen der geforderten Drehmomente. Mit Rapidaptor-Schnellwechselaufnahme für 1/4 Zoll Bits mit C 6,3- und E 6,3-Schaft.
Drehmomenteinstellung mit Hilfe eines Drehmomentprüfgerätes (Nr. 654300654460) und eines 6-kant-Steckschlüssels SW7 (bzw. SW10 bei Gr. 600). Ab Werk sind die Schraubendreher auf den am häufigsten benötigten Drehmomentwert voreingestellt.

Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus. Das Lösemoment ist unbegrenzt.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.
Rapidaptor Freilauf-Kupplungsschaft erhältlich über unseren eShop (Nr. 675035 Gr. 6,3F).

Weitere Produkte aus der Werbung "Control Messtechnik Preisaktion"

Das könnte Sie auch interessieren