Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Aufnahmeschaft Power Change 6-kant 14-152 mm

Artikel-Nr.: 589765 14-152

Produktdetails

Technische Daten

Schaftform 6-kant
Schlüsselweite Schaft 11 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 589765 14-152
EAN / GTIN 3165140469500
Herstellernummer 2608580095

Beschreibung

Ausführung:

Der Power Change Aufnahmeschaft ermöglicht werkzeuglose Aufnahme von Lochsägen und Zentrierbohrern.

Passend für:

Power Change Lochsägen-⌀ 14 – 152 mm.