{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Herstellerbezeichnung | P5R | |
IP-Schutzart | IP X4 | |
Lichtstrom | 420 lm | |
Lichtstrom Stufe 2 | 20 lm | |
Leuchtdauer | 15 h | |
Leuchtdauer Stufe 2 | 15 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Advanced Focus System (AFS) | ja | |
Rapid Focus | ja | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Gesamtlänge | 117 mm | |
Kopf-⌀ | 26 mm | |
Gewicht | 75 g | |
Lieferumfang mit Gürteltasche | ja | |
Produktart | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081485 P5R | |
Herstellernummer | 500897 |