{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Herstellerbezeichnung | P5 | |
IP-Schutzart | IP X4 | |
Lichtstrom | 140 lm | |
Leuchtdauer | 4 h | |
Leuchtdauer Stufe 2 | 4 h | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Advanced Focus System (AFS) | ja | |
Rapid Focus | ja | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Internationale Baugröße | LR6 | |
Gesamtlänge | 113 mm | |
Kopf-⌀ | 26 mm | |
Gewicht | 80 g | |
Lieferumfang mit Gürteltasche | ja | |
Produktart | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081485 P5 | |
Herstellernummer | 500895 |