Flammschutz-T-Shirt marineblau

Artikel-Nr.: 091455
Rabatt
ab  51,40 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
Größentabelle
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
  • Gewebezusammensetzung: 59% Modacryl; 39% Baumwolle; 2% Spezialfaser
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 180
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; EN 14116

Beschreibung

Ausführung:

Angenehm weiches, flammhemmendes T-Shirt mit Rundhals. Mit komfortablem Single-Jersey Material aus Modacryl-Baumwollmischung.

Norm:

Zertifiziert nach EN 1149-5
Zertifiziert nach EN ISO 14116, Index 3

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Flammschutzkleidung Blakläder"

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"

Das könnte Sie auch interessieren

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb