Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Driver-Handschuh-Paar, gefüttert 8

Artikel-Nr.: 094394 8

Produktdetails

Technische Daten

Material Ziegen-Vollleder
Handschuhgröße 8
EN 388:2003 2.112
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Driver-Handschuhe
Farbe schwarz / weiß
Produktart Driver-Handschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094394 8
EAN / GTIN 4045197973078

Beschreibung

Ausführung:

Mit vollständig gefütterter Handschuhinnenseite.
Robust und langlebig durch Daumen und Zeigefinger vollständig aus Leder.
Driver-Handschuh aus geschmeidigem und strapazierfähigem Ziegen-Vollleder. Mit hochwertigem, atmungsaktivem Textilrücken und sehr gutem Tastgefühl. Klettverschluss am Handgelenk.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachem davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb