Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kälteschutzhandschuh-Paar TempIce 700 7

Artikel-Nr.: 094819 7

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 72
Verwendung mehrweg
Handschuhgröße 7
Anwendungsbereich Allround
EN 388 3222X
EN 511 02X
Trägermaterial PVC
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante 3/4-Beschichtung
Farbe schwarz / blau
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Kälteschutzhandschuhe
Produktart Kälteschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094819 7
Herstellernummer 34700417

Beschreibung

Ausführung:

TempIce 700. Schützt bei Arbeiten bis −10 °C und bietet gleichzeitig Komfort, Fingerfertigkeit und Flexibilität. Die Nitril Beschichtung mit sehr hoher Abriebsfestigkeit bietet hervorragenden Grip bei Arbeiten mit nassen Bauteilen. Feuchtigkeitsdicht und wasserabweisend.

Verwendung:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

Norm:

EN 388; EN 511

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.