Art.-Nr.: 096510 CLEAR

Komfort-Schutzbrille uvex super fit CLEAR

Marke: uvex®
Rahmeneigenschaft Bügelkissen
Rahmeneigenschaft Nasenpads einstellbar
UV-Schutz UV400
Scheibenmaterial Polycarbonat
Scheibenbeschichtung kratzfest
Scheibenbeschichtung beschlagfrei
Scheibenbeschichtung chemikalienbeständig

Komfort-Schutzbrille uvex super fit CLEAR

auf Anfrage
Sofort lieferbar
808 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
13,70 €
CLEAR

Produktbeschreibung

Ausführung:

Schutzbrille in Ultraleichtbauweise aus Hightech-Polymeren mit nur 21g Gewicht. Die dünne Scheibe mit uvex supravision excellence Beschichtung bietet optische Klarheit und besten Schutz gegen mechanische Risiken. Durch den hochflexiblen Rahmen erzielt die Brille mit weichen, griffigen Bügeln eine perfekte Passform mit rutschfreiem Sitz.

Norm:

EN 166; EN 170

Technische Daten

Scheibenkennzeichnung
2C-1,2 W 1 FTKN
Scheibenbeschichtung
beschlagfrei; kratzfest; chemikalienbeständig
UV-Schutz
UV400
Scheibenmaterial
Polycarbonat
Hersteller-ID
9178.265
Gewicht
21 g
loading spinner image
loading spinner image