{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 60% Wolle; 38% Polyamid; 2% Elastan | |
Farbe | schwarz / blau | |
EU-Schuhgröße | 40-44 | |
Produktart | Socken |
Artikelnummer | 091914 40-44 | |
Herstellernummer | 21911094996840-44 |