{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Workwear | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 230 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 30 °C Schonwäsche | |
Farbe | dunkelblau | |
Material | 3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE-PRO-Technologie | |
Material Innenfutter | leichtes Fleece | |
Unisex-Größe | XL | |
atmungsaktiv | ja | |
winddicht | ja | |
Schnittführung | Herrenschnitt | |
Jacken-Verschluss | Reißverschluss | |
Produktart | Softshell-Jacke |
Artikelnummer | 090510 XL |