Ausführung:
Standard-Rettungsgerät für die Industrie mit zusätzlicher Hubfunktion. Mit Hilfe des Handrads kann der Verunfallte über eine kurze Strecke angehoben werden, um sein Verbindungsmittel zu lösen und ihn sicher abzulassen. Intuitive Bedienung durch Seilführung und Bremse im Gehäuse. Hohes Nutzergewicht von bis zu 280 kg. Abseilhöhen von 50 m.
Verwendung:
Begleitete Personenrettung.
Lieferumfang:
Rettungsgerät wird in Rope Bag Nr.
098198 geliefert.
Hinweis:
Auf Anfrage in weiteren Seillängen für andere Abseilhöhen lieferbar.