Winkelschraubendreher für Innensechskant-Schrauben (Zoll), lange Ausführung

Artikel-Nr.: 214Z.3/32
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 214Z.3/32
EAN / GTIN 7610733012930
Herstellernummer PB 214Z.3/32
L-Nummer L60060 1042

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschraubendreher lang
  • für Innensechskant-Schrauben (Zoll)
  • präzis gebrochene Kanten, sicheres Einführen in die Schrauben
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Grifflänge innen: 97 mm
  • Innensechskant Schraubengrösse Zollabmessungen: 3/32″
  • Profil: für Innen-Sechskantschrauben Zoll
  • Stiftlänge innen: 17 mm

    Services & Produktberater

    Das könnte Sie auch interessieren

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb