RainBow Winkelschraubendreher mit Kugelkopf für Innensechskant-Schrauben (Zoll), lange Ausführung

Artikel-Nr.: 212Z.L 3/32 LI
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212Z.L 3/32 LI
EAN / GTIN 7610733249305
Herstellernummer PB 212Z.L 3/32 LI
L-Nummer L60060 2200

Beschreibung

Beschreibung:

  • RainBow Winkelschraubendreher lang, mit Kugelkopf
  • für Innensechskant-Schrauben (Zoll)
  • verchromt und pulverbeschichtet, Farbcode nach Grösse, das richtige Werkzeug schnell zur Hand
  • perfekt geformter Kugelkopf, ermöglicht das Drehen der Schrauben mit einem Winkel von bis zu 30°
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • beschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Farbe: blaulila
  • Grifflänge innen: 97 mm
  • Innensechskant Schraubengrösse Zollabmessungen: 3/32″
  • Profil: für Innen-Sechskantschrauben Zoll
  • Stiftlänge innen: 17 mm

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb