• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Flach- und Kreuzmeissel, Körner, Durchschläge, Set in Kunststoffhalter, in Blisterpackung

Artikel-Nr.: 850.B CN
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 850.B CN
EAN / GTIN 7610733235407
Herstellernummer PB 850.B CN
L-Nummer L60060 2351

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flach- und Kreuzmeissel, Körner, Durchschläge, Set in praktischem Kunststoffhalter
  • für sicheres Abtrennen, Abschlagen, Ausmeisseln, Ankörnen, Los- oder Durchschlagen
  • Meissel mit scharfer Schneide, beim Nachschleifen Erwärmung über 200° C vermeiden
  • Durchschlag mit konischem Dorn, konkave Spitze, verhindert das Abrutschen oder Abgleiten vom Nagelkopf
  • Körnerspitze präzis angeschliffen, höhe Härte, äusserst strapazierfähig
  • verchromt, dauerhafter Rostschutz
  • nachvergüteter Schlagkopf, verhindert Splitterbildung gemäss Normvorschriften
  • hohe Gebrauchshärte, gewährleistet ausserordentliche Schnitthaltigkeit und lange Standzeiten
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, hart und zäh für lange Standzeiten
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie
  • beim Arbeiten mit Schlagwerkzeugen Sicherheitsvorschriften beachten: www.pbst.ch/safe

Merkmal:

  • Durchschlag: 3, 4
  • Körner: 2
  • Kreuzmeissel: 5
  • Meissel: 12, 18

    Services & Produktberater

    Das könnte Sie auch interessieren

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb