Safety Splintentreiber, gerändelt

Artikel-Nr.: 715.2,5
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 715.2,5
EAN / GTIN 7610733004720
Herstellernummer PB 715.2,5
L-Nummer L60060 1098

Beschreibung

Beschreibung:

  • Safety Splintentreiber, Austreiber, gerändelt
  • für sicheres Aus- oder Durchtreiben von Nieten, Stiften, Bolzen oder Verbindungselementen
  • zylinderförmiger Dorn von höchster Härte und Zähigkeit, äusserst strapazierfähig
  • nachvergüteter Schlagkopf, verhindert Splitterbildung gemäss Normvorschriften
  • runder, gerändelter Schaft, sicherer Halt in nasser oder öliger Umgebung
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie
  • beim Arbeiten mit Schlagwerkzeugen Sicherheitsvorschriften beachten: www.pbst.ch/safe

Merkmal:

  • Dorndurchmesser: 2.5 mm
  • Durchmesser: 7 mm
  • Ganze Länge: 110 mm
  • Zylindrische Länge: 25 mm

    Services & Produktberater

    Das könnte Sie auch interessieren

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb