Steckschlüsselbit, Form E 6

Artikel-Nr.: E6.200/5
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E6.200/5
EAN / GTIN 7610733060481
Herstellernummer PB E6.200/5
L-Nummer L60060 1099

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steckschlüsselbit, Form E 6.3 (1/4″)
  • für Sechskant-Schrauben
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte

Merkmal:

  • Aussensechskant: 5
  • Für Metallschrauben M: 2.5 mm
  • Ganze Länge: 60 mm
  • Profil: für Aussen-Sechskantschrauben

    Services & Produktberater

    Das könnte Sie auch interessieren

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb