• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

PrecisionBit, Form C 6,3 (1/4″), für TorqSet®-Schrauben

Artikel-Nr.: C6.187/0
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer C6.187/0
EAN / GTIN 7610733206087
Herstellernummer PB C6.187/0
L-Nummer L60060 2109

Beschreibung

Beschreibung:

  • PrecisionBit, Form C 6,3 (1/4″)
  • für Torq-Set®-Schrauben
  • Alltagswerkzeug für alle Schraubfälle in Industrie und Handwerk, manueller und maschineller Einsatz
  • kompatibler Aussensechskant nach DIN ISO 1173, passend zu Aufnahme D 6,3
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • farbcodiert nach Schraubenart, das richtige Bit schnell zur Hand
  • Zähigkeit sowie Härte optimal ausgewogen, aussergewöhnlich lange Standzeiten
  • zäh-harter, spezieller Werkzeugstahl, attraktive Plasmabeschichtung für Rostschutz

Merkmal:

  • Ganze Länge: 25 mm
  • Profil: für TorqSet-Schrauben

    Services & Produktberater

    Das könnte Sie auch interessieren

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb