Art.-Nr.: 203248

VHM-Fräser TiAlN

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
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
26,20 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Verstärkter Kern und Geometrie zum Hartfräsen, ohne dynamische Drallsteigung.

Verwendung:

Zum Umfangfräsen als Schlichtarbeitsgang.
(Stirnschnitt nur bei geringen Schnitttiefen).

Technische Daten

Beschichtung
TiAlN
Schneidstoff
VHM
Norm
Werksnorm
Typ
H
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation
0,05×D bei Besäumen
Innenkühlung
nein
Farbring
rot
Produktart
Schaftfräser

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
95
Stahl < 1400 N/mm²
P
85
Stahl < 50 HRC
H
75
Stahl < 55 HRC
H
65
Stahl < 60 HRC
H
50
Stahl < 65 HRC
H
30
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb