Article no.: 206142

Diabolo VHM-Torusfräser RS1 0,1 TiAlN

Brand: GARANT
Typ H
Norm Werksnorm
Schneidstoff VHM
Toleranz Nenn-⌀ 0 / −0,012
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite a<sub>e</sub> bei Fräsoperation 0,1×D bei Besäumen
Eingriffsbreite a<sub>e</sub> bei Fräsoperation 0,05×D bei Kopierfräsen
Special price valid up to 31 Jul, 2020

Diabolo VHM-Torusfräser RS1 0,1 TiAlN

Unit price 49.30 €
from  25,64 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Description

Ausführung:

GARANT Diabolo:
Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall zur Hartbearbeitung im Hochleistungsbereich.
Auch für die Elektrolytkupferbearbeitung geeignet. Doppelt hinterschliffener 2-Fasen-Hohlschliff für die hochpräzise Hartbearbeitung.
  • Absatzwinkel α = 16°.

Toleranzen:
  • Schneidenradius: RS1 = ±0,01 mm.
  • Freistellungs-⌀: D4 = 0 / −0,02 mm.

Hinweis:

Korrekturfaktor für vc in Abhängigkeit von Maß L4.
fz für ap = 0,1×D.

Technical Data

Serie
Diabolo
Beschichtung
TiAlN
Schneidstoff
VHM
Norm
Werksnorm
Typ
H
Toleranz Nenn-⌀
0 / −0,012
Zustellrichtung
horizontal, schräg und vertikal
Schafttoleranz
h5
Farbring
rot

Application Table

Stahl < 750 N/mm²
P
220
Stahl < 900 N/mm²
P
220
Stahl < 1100 N/mm²
P
210
Stahl < 1400 N/mm²
P
190
Stahl < 50 HRC
H
180
Stahl < 55 HRC
H
120
Stahl < 60 HRC
H
72
Stahl < 65 HRC
H
55
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
CuZn
N
140
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 
loading spinner image
loading spinner image