Nr art.: 172100

Metallsägeband bi-alfa-cobalt 15 m

Marka: RÖNTGEN

Metallsägeband bi-alfa-cobalt 15 m

Cena jednostkowa
od  110,50 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki

Opis produktu

Ausführung:

Normalzahnung − Konstante Zahnteilung mit 0°-Spanwinkel in geschlossener Kunststoff-Rolle ungeschweißt.
bi-alfa-cobalt: Hochleistungs-Bi-Metall-Sägeband mit hochchromhaltigem Federstahl als Trägerband und cobaltlegierten (M42) HSS-Zahnspitzen (67−69HRC). Extreme Zahnspitzenhärte, flexibles Trägerband, je 15 m Rollen.

Verwendung:

Vorzugsweise geeignet für kleinere und mittlere Querschnitte (bis maximal 70 mm Eingriffslänge).

Hinweis:

  • Normalzahnung 10°: Gr. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Combizahnung 0°: Gr. 6/1014; 10/1014; 13/1014.

Dane techniczne

Länge
15 m

Tabela zastosowań

Alu (kurzspanend)
N
100
Alu > 10% Si
N
60
Stahl < 500 N/mm²
P
85
Stahl < 750 N/mm²
P
65
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
Stahl < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
loading spinner image
loading spinner image