Article no.: 172000

Metallsägeband RRR Plus 30 m

Brand: RÖNTGEN

Metallsägeband RRR Plus 30 m

Unit price
from  54,00 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Description

Ausführung:

Normalzahnung − Konstante Zahnteilung mit 0°-Spanwinkel in geschlossener Kunststoff-Rolle ungeschweißt.
RRR-Plus aus legiertem Werkzeugstahl, je 30 m Rollen.

Verwendung:

Vorzugsweise geeignet für kleinere und mittlere Querschnitte (bis maximal 70 mm Eingriffslänge).

Hinweis:

  • Normalzahnung 10°: Gr. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Combizahnung 0°: Gr. 6/1014; 10/1014; 13/1014.

Technical Data

Länge
30 m

Application Table

Stahl < 500 N/mm²
P
85
Stahl < 750 N/mm²
P
65
GG(G)
K
40
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
loading spinner image
loading spinner image